Beli pipa stainless 316 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TP Ball Valve 2-Pieces Body Seat PTFE Flange End Connection JIS10K (Katup)atribut:
- Material: Cast Iron
- VTV Valve Body Ball Valve ANSI 150Deskripsi:VTV 2pcs body high mounting full bore ball valveFlange end to ANSI 150with anti static device, fire safe, and blow out proofatribut:
- Fig: BV-202
- BENKAN ELBOW 90' LR 316/LS S40s BKNatribut:
- Material: 316/LS
- INOC Screwed End Ball ValveDeskripsi:-It is a reduce bore Type. -For water, oil, gas. -Max pressure 5.49MPa (normal temperature static water)atribut:
- Material: Stainless Steel (SCS14A)
- Non Brand Pipa Bulat Stainless SteelDeskripsi:Pipa bulat untuk furniture adalah material logam berbentuk bulat yang digunakan sebagai rangka atau komponen dekoratif dalam pembuatan furnitur, seperti meja, kursi, dan rak, untuk memberikan tampilan yang modern, elegan, dan kokoh. dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti kayu atau spons untuk mempercantik dan menambah fungsionalitas pada hasil akhir furnitur.atribut:
- Material: Stainless steel
- Length (m): 3
- Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flangeatribut:
- Suitable: Water, Steam, Turbines, Gas, Fuel Oil, Air, etc
- Maximum Working Temperature (°C): 220
- Non Brand Stainless Steel Pipe Seamlessatribut:
- Length (mm): 6000
- Material: Stainless Steel (316L)
- Size (inch): 10
- Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)Deskripsi:Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan andaatribut:
- Material: Sus 304
- Grade: SS304L
- ASTM: 312
- ASME: B36.19
- Lenght (m): 6
- DYNAQUIP CONTROLS Pneumatically Actuated Ball ValvesDeskripsi:Stainless steel construction helps make these ball valves resistant to rust and corrosion. They are pneumatically actuated, and can help provide accurate alignment.atribut:
- Connection Type: FNPT
- Max. Inlet Pressure: 120
- Mount: Direct
- Required Pressure: 80
- Standards: NEMA 4X
- Temperature Range (°F): -4 to 176
- Non Brand Custom EVA Foam Sheetatribut:
- Color: White
- Material: EVA Foam
- Size (cm): 210x120
- Thickness (mm): 15
- Kitz Class 150 Stainless Steel Ball Valvesatribut:
- Gasket Material: PTFE
- Gland Packing Material: PTFE
- Handle Material: Ductile Iron
- BENKAN ELBOW 90' LR 316/LW S40s BKNatribut:
- Material: 316/LW
- Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOGatribut:
- Material: Stainless Steel SS316
- Pressure (psi): 1000 W.O.G
- End Connection: Screwed or Buttweld
- Ball: SS316
- Body: SS316
- Handle: SS304
- Inscrewed Part: SS316
- Packing Ring: SS304
- Plastic Cover: Plastic
- STEM: SS316
- Seat: PTFE
- Stem Nut: SS304
- Stem Packing: PTFE
- Thrust Washer: PTFE
- Eins Jungle Gym SUS Pipe (Pipa Stainless Steel)atribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- GBA Butt Weld Elbow Stainless Steel (Sambungan Siku Las)atribut:
- Fitting Type: Elbow 90°
- Mill Test Certificate: Available
- Radius: Long Radius
- AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)Deskripsi:A stainless steel tube that can be used in a variety of situations.atribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Length (mm): 1000
- Non Brand Welded Pipe (Pipa Las)Deskripsi:Pipa Stainless steel yang dipergunakan untuk tekanan tinggi, tahan terhadap korosi.atribut:
- Material: Stainless SUS304
- Thickness: SCH10
- Length (m): 6
- Standard: ASTM S312
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Deskripsi:Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.atribut:
- ASTM A-53: Grade B
- Carbon: 0.3
- Manganese: 1.2
- Minimum Tensile Strength (MPa): 415
- Minimum Tensile Strength (psi): 60000
- Minimum Yield Strength (MPa): 240
- Minimum Yield Strength (psi): 35000
- Phosphorus: 0.05
- Schedule No: 40
Daftar Harga pipa stainless 316 Terbaru October 2026
| TP Ball Valve 2-Pieces Body Seat PTFE Flange End Connection JIS10K (Katup) | Rp999.900 |
| VTV Valve Body Ball Valve ANSI 150 | Rp3.899.900 |
| BENKAN ELBOW 90' LR 316/LS S40s BKN | Rp129.900 |
| INOC Screwed End Ball Valve | Rp689.900 |
| Zenshin Flexible Stainless Hose(Flange Type) | Rp879.900 |
| Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel | Rp239.900 |
| Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flange | Rp869.900 |
| Non Brand Stainless Steel Pipe Seamless | Rp99.999.900 |
| Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless) | Rp1.599.900 |
| DYNAQUIP CONTROLS Pneumatically Actuated Ball Valves | Rp9.099.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102046920-1.jpg)



/4uP105275174-1.jpg)



/p3P111249903-1.jpg)





/2rP111241099-1.jpg)
%20Las/GBA%20Butt%20Weld%20Elbow%20Stainless%20Steel%20(Sambungan%20Siku%20Las)/8aP110911298-2.jpg)
/0fP108496015-1.jpg)
%20(Plat)/lpP102261781-4.jpg)
/rgP111390988-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)